fin de vie

Catu - Planche de 3 étiq autocol "Risq de présence de plus srces de tens." 110 x 65 mm. - AT7035

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 3 étiq autocol "Risq de présence de plus srces de tens." 110 x 65 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064230

Réf. Sonepar

00081006423

Réf. Fournisseur

AT7035

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

110 mm

hauteur:

56 mm

Planche de 3 stickers pr installation photovoltaïque. "Risque de présence de plusieurs sources de tension [...]". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 110x65mm