Catu - Planche de 3 étiquettes autocollantes "Coupure photovoltaïque" 75 x 50 mm. - AT-7033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
largeur - 75 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064216
Réf. Sonepar
00081000989
Réf. Fournisseur
AT-7033
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
75 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Planche de 3 stickers pour installation photovoltaïque. "Coupure photovoltaïque". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 75x50 mm
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


