Catu - Planche de 4 étiquettes autocollantes pour installations "att" photovoltaïques. - AT-7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
largeur - 80 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046717
Réf. Sonepar
00081004671
Réf. Fournisseur
AT-7016
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
80 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Planche de 4 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Attention câbles courant continu sous tension". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 130x205 mm.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


