Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Planche de 4 étiquettes autocollantes "Risques d'explosion" 85 x 42 mm. - AT-7037

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 4 étiquettes autocollantes "Risques d'explosion" 85 x 42 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 42 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064254

Réf. Sonepar

00081000994

Réf. Fournisseur

AT-7037

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

85 mm

hauteur:

42 mm

Planche de 4 stickers pour installation photovoltaïque. "Risques d'explosion". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 85x42mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu