Catu - Planche de 9 étiquettes autocollantes "Isoler?" 130 x 205 mm. - AT-7017

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 9 étiquettes autocollantes "Isoler?" 130 x 205 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560047257

Réf. Sonepar

00081000951

Réf. Fournisseur

AT-7017

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Planche de 9 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Isoler les deux sources avant toutes interventions". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux UV. Dimensions étiquette 130x205 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu