Catu - Planche de 9 étiquettes autocollantes pour installations "Att" photovoltaïques. - AT-7014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046694
Réf. Sonepar
00081004669
Réf. Fournisseur
AT-7014
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


