Catu - Plaque alumétal de signalisation "ACCES RÉSERVÉ" 200 x 60 mm. - AM-912/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque alumétal de signalisation "ACCES RÉSERVÉ" 200 x 60 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009835

Réf. Sonepar

00081000983

Réf. Fournisseur

AM-912/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

français

largeur:

300 mm

hauteur:

60 mm

épaisseur:

0.5 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche informative d'avertissement : "ACCÈS RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL AUTORISÉ". Aluminium. Dimensions : Hauteur 60mm/ Largeur 200 mm. Fixation par 2 trous Ø 4,5 mm, entraxe 180 mm. Vernis anti-UV.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu