Catu - Plaque alumétal de signalisation "CABLES ÉLECTRIQUES ENTERRÉS" 200 x 60 mm. - AM-566/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque alumétal de signalisation "CABLES ÉLECTRIQUES ENTERRÉS" 200 x 60 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560009613

Réf. Sonepar

00081000713

Réf. Fournisseur

AM-566/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

forme:

rectangulaire

langue de l'impression:

français

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

avec matériau de fixation:

Non

Affiche d'avertissement "câbles électriques enterrés". Aluminium. 200x60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu