Catu - Plaque alumétal de signalisation "CABLES ÉLECTRIQUES PROFONDEUR" 200 x 80 mm. - AM-64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 80 mm
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Condamnation et Maintenance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560009712
Réf. Sonepar
00081000717
Réf. Fournisseur
AM-64
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur:
200 mm
Pancarte de signalisation de câbles enterrés et de réseaux souterrains. Matière : aluminium. Dimensions : 80 x 200 mm. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 65 x 185 mm. Reçoit les vignettes AE-0/9-J


