Non retournable

Catu - Plaque alumétal de signalisation" ENEDIS" pour transformateur 300 x 200 mm. - APR-33-8

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque alumétal de signalisation" ENEDIS" pour transformateur 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010640

Réf. Sonepar

00081001064

Réf. Fournisseur

APR-33-8

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

épaisseur:

0.8 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Pancarte d’identification de transformateurs « cabine basse ». ENEDIS PR 33. Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 300mm. Reçoit les vignettes AE-*-J. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm et entraxes de 186 x 286 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu