Catu - Plaque alumetal d'identification 18 caractères 260 x 40 mm. - APR-11

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque alumetal d'identification 18 caractères 260 x 40 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - suspendu

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010565

Réf. Sonepar

00081001056

Réf. Fournisseur

APR-11

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

aluminium

mode de pose:

suspendu

forme:

rectangulaire

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

largeur:

260 mm

hauteur:

40 mm

avec matériau de fixation:

Non

fluorescent:

Non

Signalisation d’ouvrages électriques. Plaque se fixant sur APR-108 et APR-1108 et pouvant recevoir jusqu’à 18 caractères AE-*-J. Matière : aluminium. 2 trous de fixation de diamètre 4,5 mm. Dimensions : 260 x 40 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu