Catu - Plaque d'avertissement en zinc "Défense...fils / Danger de mort" 60 x 140 mm. - AZ-851

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque d'avertissement en zinc "Défense...fils / Danger de mort"  60 x 140 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge/blanc

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560011289

Réf. Sonepar

00081001128

Réf. Fournisseur

AZ-851

Marque

Catu

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge/blanc

mode de pose:

autre

forme:

contourné

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

60 mm

hauteur:

140 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque d'avertissement. "Défense absolue de toucher aux fils / Danger de mort". Matière : zinc (de fonderie). Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm en partie supérieure et inférieure avec un entraxe de 130 mm. Dimensions : 60 x 140 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu