Catu - Plaque d'identification et de signalisation normalisée en alu d'Enedis. - APR-1108/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - bleu
mode de pose - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010589
Réf. Sonepar
00081001058
Réf. Fournisseur
APR-1108/2
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
bleu
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
épaisseur:
0.8 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


