Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Plaque d'identification et de signalisation normalisée en aluminium d'Enedis. - APR-108-4

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque d'identification et de signalisation normalisée en aluminium d'Enedis.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • mode de pose - suspendu

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560042863

Réf. Sonepar

00081004286

Réf. Fournisseur

APR-108-4

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

mode de pose:

suspendu

forme:

rectangulaire

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

avec matériau de fixation:

Non

fluorescent:

Non

Affiche "POSTE DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION" pr poste électrique. Matière : aluminium sérigraphié. Dimensions : 300 x 200mm. Reçoit 18 vignettes AE-*-J. Fixation par 4 trous de Ø 4,5 mm et entraxes de 286 x 186 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu