Catu - Plaque PVC de signalisation "BT" 210 x 297 mm. - AP-510-BT

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque PVC de signalisation "BT" 210 x 297 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010305

Réf. Sonepar

00081000741

Réf. Fournisseur

AP-510-BT

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

297 mm

hauteur:

210 mm

épaisseur:

1.5 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension BASSE TENSION/ UTE C 18-510. Matière : PVC d?épaisseur 1,5 mm. Dimensions : 210 mm x 297 mm. 4 trous de fixation diamètre 4,5 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu