Catu - Plaque PVC de signalisation "ISOLEZ-VOUS", dimension 300 x 200 mm. - AP-206

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque PVC de signalisation "ISOLEZ-VOUS", dimension 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

  • largeur - 297 mm

  • hauteur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560009927

Réf. Sonepar

00081000992

Réf. Fournisseur

AP-206

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

bleu

largeur:

297 mm

hauteur:

210 mm

Plaque plastique de sécurité électrique. "Pour toutes les opérations isolez vous". Informations équipements de protection à utiliser. Matière : Plastique rigide. Dimensions : 300x200 mm. Fixation par 4 trous de 4,5mm de diamètre.