Catu - Ruban adhésif de sécurité "NE PAS FRANCHIR ZONE DE TRAVAIL" 100 x 50 mm. - AT-5004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - texte/symboles
couleur - rouge/blanc
longueur - 100 m
résistant aux produits chimiques - Oui
largeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560001006
Réf. Sonepar
00081000934
Réf. Fournisseur
AT-5004
Marque
Catu
imprimé:
texte/symboles
couleur:
rouge/blanc
longueur:
100 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
largeur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Ruban adhésif en PVC. Texte en rouge "NE PAS FRANCHIR ZONE DE TRAVAIL" sur fond blanc. Pictogramme d'interdiction. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


