Catu - Ruban adhésif jaune et noir bandes diagonales 100 x 50 mm. - AT-5005

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Ruban adhésif jaune et noir bandes diagonales 100 x 50 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • couleur - jaune-noir

  • longueur - 100 m

  • résistant aux produits chimiques - Oui

  • largeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560001013

Réf. Sonepar

00081000935

Réf. Fournisseur

AT-5005

Marque

Catu

imprimé:

autre

couleur:

jaune-noir

longueur:

100 m

résistant aux produits chimiques:

Oui

largeur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban adhésif en PVC. Bandes diagonales alternée de couleur jaune et noire. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu