Catu - Ruban de délimitation haute résistance 80mm x 50m. - AL-138

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Ruban de délimitation haute résistance 80mm x 50m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • couleur - rouge/blanc

  • longueur - 500 m

  • transparent - Non

  • résistant aux produits chimiques - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560007367

Réf. Sonepar

00081000736

Réf. Fournisseur

AL-138

Marque

Catu

imprimé:

autre

couleur:

rouge/blanc

longueur:

500 m

transparent:

Non

résistant aux produits chimiques:

Oui

détectable:

Oui

largeur:

80 mm

Ruban de délimitation matière plastique, polyéthylène spécial. Allongement > 100%. Grande résistance à la traction et au déchirement. Pavés rouges et blancs sur les deux faces. Dimensions : largeur 80 mm x longueur de 500 m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu