Catu - Ruban de marquage adhésif PVC jaune "DANGER OUVRAGE SOUS TENSION" 100 x 50mm. - AT-5003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - texte/symboles
couleur - jaune-noir
longueur - 100 m
résistant aux produits chimiques - Oui
largeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560000993
Réf. Sonepar
00081000930
Réf. Fournisseur
AT-5003
Marque
Catu
imprimé:
texte/symboles
couleur:
jaune-noir
longueur:
100 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
largeur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Ruban adhésif en PVC. Texte en noir "DANGER OUVRAGE SOUS TENSION" sur fond jaune. Pictogramme danger risque électrique, selon EN ISO 7010. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


