Catu - Ruban de marquage adhésif PVC jaune "NE PAS TOUCHER NI MANOEUVRER" 100 x 50mm. - AT-5001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - rouge/blanc
longueur - 100 m
résistant aux produits chimiques - Oui
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Délimitation CATU - AL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560000979
Réf. Sonepar
00081000926
Réf. Fournisseur
AT-5001
Marque
Catu
imprimé:
texte/symboles
couleur:
rouge/blanc
longueur:
100 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
largeur:
50 mm
Ruban adhésif en PVC. Texte en rouge "NE PAS TOUCHER NI MAN?UVRER" sur fond blanc. Pictogramme d'interdiction. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.


