Catu - Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m rouge et blanc. - AL-139

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m rouge et blanc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • couleur - rouge/blanc

  • longueur - 100 m

  • transparent - Non

  • détectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066623

Réf. Sonepar

00081000489

Réf. Fournisseur

AL-139

Marque

Catu

imprimé:

autre

couleur:

rouge/blanc

longueur:

100 m

transparent:

Non

détectable:

Oui

largeur:

50 mm

Ruban de signalisation permettant de délimiter temporairement des zones dangereuses sur les chantiers. Haute résistance à l'étirement avant rupture. Coloris rouge/blanc. Largeur 50 mm x longueur 100 m.

Les Atouts de l'article:

Ruban matière plastique : polyéthylène spécialGrande résistance à la traction et au déchirementPavés rouges et blancs sur les deux faces

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu