Catu - Signalisation autocollante. 350 x 120 mm. Marquage texte : " LES PORTES...". - AT-7000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - blanc
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560011142
Réf. Sonepar
00081001114
Réf. Fournisseur
AT-7000
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
sans halogène:
Oui
imperméable:
Non
langue de l'impression:
français
largeur:
350 mm
épaisseur:
120 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


