🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - Signalisation autocollante pour extincteur de feu. - AT-302/6

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Signalisation autocollante pour extincteur de feu.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055474

Réf. Sonepar

00081005547

Réf. Fournisseur

AT-302/6

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

langue de l'impression:

français

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Signalisation autocollante pr extincteur de feu d'origine électrique et/ou de liquide inflammable. PVC brillant. 100 x 70 mm. Marquage texte : "AVERTISSEMENT + conditions d'utilisation".Pictogrammes"DANGER ELECTRIQUE".

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.