Catu - Signalisation autocollante "Terre" - 100mm. - AT-50/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Signalisation autocollante "Terre" - 100mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010848

Réf. Sonepar

00081001084

Réf. Fournisseur

AT-50/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Signalisation autocollante. PVC brillant, résistant aux UV et à l'humidité. Triagnle de base 100mm. Pictogramme "TERRE".

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu