Catu - Tabouret isolant usage intérieur, Umax 63 kV, pieds amov., 520 x 520 x 515 mm - CT-7-63

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tabouret isolant usage intérieur, Umax 63 kV, pieds amov., 520 x 520 x 515 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur debout - 2.41 m

  • avec plate-forme - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018462

Réf. Sonepar

00081001846

Réf. Fournisseur

CT-7-63

Marque

Catu

matériau:

plastique

hauteur debout:

2.41 m

avec plate-forme:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Tabouret isolant pr travaux intérieurs. U max : 63 kV. Plateau plein en matière isolante moulée. Pieds avec embouts caoutchouc. Hauteur 515 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu