Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 1 lot 10 - AE-1-J

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 1 lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - jaune

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 20 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006537

Réf. Sonepar

00081000653

Réf. Fournisseur

AE-1-J

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

jaune

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Vignette aluminium avec marquage du chiffre 1. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu