Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 4 lot 10 - AE-4-J

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 4 lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006568

Réf. Sonepar

00081000656

Réf. Fournisseur

AE-4-J

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

Vignette aluminium avec marquage du chiffre 4. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.

Les Atouts de l'article:

chiffre 4, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet, lettre A Kit, vignette, pancartes, ENEDIS, aluminium, métal, alumétal, lot, 10 unités,, 12 x 20 mm, relief

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu