Catu - vignette format 13 x 20mm lettre w lot 10 - AE-W-J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - jaune
largeur - 12 mm
hauteur - 20 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560006902
Réf. Sonepar
00081000327
Réf. Fournisseur
AE-W-J
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
jaune
largeur:
12 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Vignette aluminium avec marquage de la lettre W. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


