Catu - vignette format 13 x 20mm sigle "/" lot 10 - AE-S/S-J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560006834
Réf. Sonepar
00081000683
Réf. Fournisseur
AE-S/S-J
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
20 mm
épaisseur:
1 mm
type de fixation:
fermeture auto-agrippante
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
photoluminescent:
Non
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


