Catu - Vignettes format 13x20mm 10x10 caractères. - AE-0/9-J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560006513
Réf. Sonepar
00081000651
Réf. Fournisseur
AE-0/9-J
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
20 mm
épaisseur:
1 mm
type de fixation:
fermeture auto-agrippante
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit, vignette, pancartes, ENEDIS, aluminium, métal, alumétal,lot, 10 unités,chiffres 0 à 9, 12 x 20 mm, relief
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


