Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Coffret de chantier 250V 415V - avec arrêt d'urgence - 2m H07RNF 5G2,5 - CC42AUR25G2.5

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Coffret de chantier 250V 415V - avec arrêt d'urgence - 2m H07RNF 5G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • convient selon la norme CEI/EN 61439-4 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686005229

Réf. Sonepar

02413000016

Réf. Fournisseur

CC42AUR25G2.5

Marque

CEBA

tension assignée (Ue):

230/400 V

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

coffret mobile de distribution

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Coffret de chantier avec protection différentielle 30mA - 40A - 415V - 4 socles à clapet 2P+T - 16A - 250V - 2 socles à clapet 3P+N+T - 16A - 415V - P17 - 1 dispositif d'arrêt d'urgence - alimenté par fiche mâle 32A - 3P+N+T - P17

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA