CEBA - Coffret de chantier 4 prises NF 250V - arrêt d'urgence - 2m H07RNF 3G2,5 - CM4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui
modèle - coffret mobile de distribution
nombre de prises avec contact de terre - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686006905
Réf. Sonepar
02413600690
Réf. Fournisseur
CM4A
Marque
CEBA
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Oui
modèle:
coffret mobile de distribution
nombre de prises avec contact de terre:
4
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


