CEBA - Enrouleur à rappel automatique 20m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G1,5 - ER20157P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur à rappel automatique 20m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 22 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • enroulement de câbles automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511685112300

Réf. Sonepar

02413511230

Réf. Fournisseur

ER20157P

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

22 m

nombre de conducteurs:

3

enroulement de câbles automatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Enrouleur électrique à rappel automatique 20m + 2m extérieur de câble H07RNF 3G1,5mm² - avec fiche et prise - boîtier polypropylène et étrier pivotant

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA