CEBA - Enrouleur avec 3 prises Maréchal DS1 30A IP55 - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 - MAR3801540257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
longueur du câble - 40 m
nombre de conducteurs - 3
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511685962417
Réf. Sonepar
02413596241
Réf. Fournisseur
MAR3801540257
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur du câble:
40 m
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


