CEBA - Enrouleur avec prises P17 - 200 Hz - 4 broches HF - 20m de câble HO7RNF 4G2,5 - FB202574B200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
longueur du câble - 20 m
nombre de conducteurs - 4
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511684412500
Réf. Sonepar
02413000017
Réf. Fournisseur
FB202574B200
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur du câble:
20 m
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


