CEBA - Enrouleur avec prises P17 - 42V - 200 Hz - 3 broches - 25m HO7RNF 3G2,5 - FB252573B200

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur avec prises P17 - 42V - 200 Hz - 3 broches - 25m HO7RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • longueur du câble - 25 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511684422400

Réf. Sonepar

02413000019

Réf. Fournisseur

FB252573B200

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur du câble:

25 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur avec prises P17 - 42V - 200 Hz - 3 broches avec 25m de câble HO7RNF 3G2,5 - Bobine 330mm et guide câble - NFEN 61 316

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA