CEBA - Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 25m câble HO7RNF 2x4 16A - 24V - FB254072B24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
longueur du câble - 25 m
nombre de conducteurs - 2
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511682223009
Réf. Sonepar
02413000022
Réf. Fournisseur
FB254072B24
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur du câble:
25 m
nombre de conducteurs:
2
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


