CEBA - Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 25m câble HO7RNF 5G2,5 32A - 415V - FB252575B32

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 25m câble HO7RNF 5G2,5 32A - 415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • longueur du câble - 25 m

  • nombre de conducteurs - 5

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511684022815

Réf. Sonepar

02413000021

Réf. Fournisseur

FB252575B32

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur du câble:

25 m

nombre de conducteurs:

5

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 25m de câble HO7RNF 5G2,5 32A - 415V - guide câble - bobine environ 330mm / 160mm

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA