CEBA - Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 33m câble HO7RNF 4G2,5 16A - 415V - FB33257

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet - 33m câble HO7RNF 4G2,5 16A - 415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • longueur du câble - 33 m

  • nombre de conducteurs - 4

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511683832507

Réf. Sonepar

02413383250

Réf. Fournisseur

FB33257

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur du câble:

33 m

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur électrique 2 socles P17 à clapet avec disjoncteur thermique - 33m de câble HO7RNF 4G2,5 16A - 415V - guide câble - bobine environ 330mm / 160mm - IP44

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA