Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Enrouleur électrique 4 prises à clapet - 50m HO7RNF 3G1,5 - guide câble - TRB450157

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique 4 prises à clapet - 50m HO7RNF 3G1,5 - guide câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 50 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511682682318

Réf. Sonepar

02413268231

Réf. Fournisseur

TRB450157

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

50 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur électrique 4 prises caoutchouc à clapet 16A / 250V 50m de câble HO7RNF 3G1,5 + disjoncteur thermique - avec prise surmoulée : 16A - 250V - NF - guide câble - voyant lumineux en option - bobine environ 330mm / 160mm - IP44

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA