Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Enrouleur électrique jardin - 20m de câble HO5VVF 2 x 1,5 - câble orange - 260IJ2015V

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique jardin - 20m de câble HO5VVF 2 x 1,5 - câble orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 20 m

  • nombre de conducteurs - 2

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511681020302

Réf. Sonepar

02413102030

Réf. Fournisseur

260IJ2015V

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

20 m

nombre de conducteurs:

2

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Enrouleur électrique jardin avec rallonge qui s'enlève intégralement de l'enrouleur - 20m de câble HO5VVF 2X1,5 - chassis avec tube de 19mm - bobine 260mm / 130mm - câble orange - IP20

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA