CEBA - Lampe frontale led rechargeable ultra légère - 140 lumens - LFR140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage des lumens - niveaux
modèle - autre
rechargeable - Oui
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686009807
Réf. Sonepar
02413600980
Réf. Fournisseur
LFR140
Marque
CEBA
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
autre
rechargeable:
Oui
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
CHINE
Lampe frontale led rechargeable ultra légère - 140 lumens - Eclairage de précision, de zone - Portée d'éclairage : 45m LED SMD, 10m LED COB - Inclinable à 48° - Base de la lampe aimantée - IP54 - 6400°K - livré avec cordon de recharge USB
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


