CEBA - Projecteur portable de chantier LED 50W sur batterie ou secteur - jaune - 5m - DUAL50J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe source lumineuse principale - 50 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse principale - LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement - 5 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686008565
Réf. Sonepar
02413600856
Réf. Fournisseur
DUAL50J
Marque
CEBA
puissance de la lampe source lumineuse principale:
50 W
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement:
5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


