Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Projecteur portable LED 200W pliable - 22100 lumens - 3m de câble H05RNF 3G1 - PPL200P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable LED 200W pliable - 22100 lumens - 3m de câble H05RNF 3G1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 200 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686009784

Réf. Sonepar

02413600978

Réf. Fournisseur

PPL200P

Marque

CEBA

puissance du système:

200 W

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur de câble de raccordement:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur portable de chantier à LED 200W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 20 100 lumen - 6500°K - Tête IP65 fiche IP44 - grande durée de vie de la led : 40 000H - carcasse plastique et aluminium - économie d'énergie

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA