CEBA - Projecteur portable LED 20W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 2200 lumen - PPL20P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable LED 20W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 2200 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686008404

Réf. Sonepar

02413600840

Réf. Fournisseur

PPL20P

Marque

CEBA

puissance du système:

20 W

flux lumineux utile:

2200 lm

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur de câble de raccordement:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur portable de chantier LED 20W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 2200 lumen - 6500°K - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur - carcasse plastique - vitre résistante aux chocs

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA