CEBA - Projecteur portable LED 30W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 3300 lumen - PPL30P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable LED 30W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 3300 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686008411

Réf. Sonepar

02413600841

Réf. Fournisseur

PPL30P

Marque

CEBA

puissance du système:

30 W

flux lumineux utile:

3300 lm

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur de câble de raccordement:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur portable de chantier LED 30W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 3300 lumen - 6500°K - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur - carcasse plastique - vitre résistante aux chocs

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA