CEBA - Projecteur portable LED 40W - 3m de câble H07RNF 3G1,5 - 2 prises arrière NF - PP402P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable LED 40W - 3m de câble H07RNF 3G1,5 - 2 prises arrière NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686010384

Réf. Sonepar

02413601038

Réf. Fournisseur

PP402P

Marque

CEBA

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur de câble de raccordement:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur portable LED 40W - 3m de câble H07RNF 3G1,5 - 2 prises arrière NF - 4800 lumens - 6500°K - interrupteur : 2 puissances d'éclairage : 100% - 50% - diffusseur anti-éblouissement - range câble à l'arrière - Tête IP54 - IK06

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA