CEBA - Projecteur portable LED 60W multi-positions rouge - 1,8m de câble H07RNF 3G1 - PP2V60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement - 1.8 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686009739
Réf. Sonepar
02413600973
Réf. Fournisseur
PP2V60
Marque
CEBA
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement:
1.8 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


