CEBA - Projecteur portable LED 80W multi-positions rouge - 5m de câble H07RNF 3G1,5 - PP3V80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 80 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement - 5 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686008541
Réf. Sonepar
02413600854
Réf. Fournisseur
PP3V80
Marque
CEBA
puissance du système:
80 W
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur de câble de raccordement:
5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


